Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 65150 Adapteri Pvc White Hub 4in. x 3 tuumaa Putken koko | AG4KJV 34CE04

GENOVA 65150 Adapteri Pvc White Hub 4in. x 3 tuumaa Putken koko

Varastossa
Tuote: AG4KJV Malli: 65150Ristiviite: 34CE04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Reikien lukumäärä2
Putken koko4 "x 3"
Aikataulu30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräReikien lukumääräPutken kokoHinta
GENOVA 41659 -sovitin valurauta 6 tuumaa | AF6XLA 20LU60 41659Hana x FIPPuhdistusrunko-6"€4.59
GENOVA 41740 Adapteri PVC 4 tuuman napa | AF6XLB 20LU61 41740NapaSovitin-4"€2.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 65150 Adapteri Pvc White Hub 4in. x 3 tuumaa Putken koko
€2.68 / yksikkö