Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SW100A Sekuntikello | AF4YNX 9PYC8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Sekuntikello SW100A

Varastossa
Tuote: AF4YNX Malli: SW100ARistiviite: 9PYC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekuntikello
näyttöKierrosaika, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivä ja päivämäärä
AjoitusalueLaske jopa 23 h, 59 min, 59 s.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9102912020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalenterinäyttö (12/24-h. Valittavissa oleva kello, päivittäinen hälytys, tunneittainen hälytys, torkku, kalenteri)
    • Muistihaku (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Sekuntikello SW100A
€22.58 / yksikkö