Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMG608 viljan kosteusmittari 8 - 20 | AD3FTL 3YXY2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMG608 viljan kosteusmittari 8-20

Varastossa
Tuote: AD3FTL Malli: MMG608Ristiviite: 3YXY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljan kosteusmittari
näyttöLCD 4-numeroinen
Kosteuspitoisuus8 - 20%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMG608 viljan kosteusmittari 8-20
€297.29 / yksikkö