Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC LCR318 Sisätilojen digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F | AC9YWY 3LPF7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC LCR318 sisätilojen digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F

Varastossa
Tuote: AC9YWY Malli: LCR318Ristiviite: 3LPF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppi(1) AAA
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys3 / 5 "
Näytön mitat1-2/5" x 7/10"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus1.5 "
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
MuistiMin / Max
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue10 - 99%
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta
Temp. alue14 - 140 astetta
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9025804000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC LCR318 sisätilojen digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F
€34.79 / yksikkö