HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22383.087.0001 Tappipultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 7/8-9, 80PK | AB8PUY 26LU87

APPROVED VENDOR U22383.087.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 7/8-9, 80PK

Varastossa
Tuote: AB8PUY Malli: U22383.087.0001Ristiviite: 26LU87

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Luokka8
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusB60 - B105
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.24
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.087.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 7/8-9, 80PK
€490.68 /pakkaus