Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digitaalinen taskulämpömittari 5 tuumaa pituus | AC9VUA 3KTP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digitaalinen taskulämpömittari, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9VUA Malli: DPT301FCRistiviite: 3KTP8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiLR 44 1.5 V alkalinen
KalibrointitodistusEi
Kotelon materiaaliMuovi
Data HoldKyllä
Tutkinnot0.1 Tutkinnot
Valitse koko34.5 x 30.0 mm
näyttö4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
Lens Materialnestekidenäyttö
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Varren pituus4.5 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusData HoldValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT310LAB digitaalinen taskulämpömittari 8-3/8 tuumaa pituus | AC9VUN 3KTW1 DT310LAB-4 astetta F - 248 astetta F +/- 1.8 astetta F, alueen ulkopuolella +/- 3.6 astetta FEi57.2 x 20.6 mm8.38 "-58 astetta 302 asteeseen€51.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digitaalinen taskulämpömittari, 5 tuuman pituus
€24.52 / yksikkö