Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS1600 Tehokas videoboreskooppijärjestelmä | AF3UFQ 8D202

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Tehokas DCS1600-videoboreskooppijärjestelmä

Varastossa
Tuote: AF3UFQ Malli: DCS1600Ristiviite: 8D202

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,382.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton videoboreskooppi
Näytön koko3.5 "
Käyttölämpötila.-4 - 140 astetta F
VirtalähdeLadattava litiumpolymeeriakku
Akselin dia.0.21 "
Akselin pituus39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (0.25 "- 12")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS500 Langaton videoboreskooppi, 1 tuumasta 10 jalkaan Havaintosyvyys, 9 mm kameran koko | CJ3VHR 20VC70 DCS500€724.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Tehokas DCS1600-videoboreskooppijärjestelmä
€1,382.81 / yksikkö