Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 79 Automaattinen keskirei'itin 0.5 D x 5 L | AE7ZDY 6C492

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 79 Automaattinen keskilävistys 0.5 D x 5 L

Varastossa
Tuote: AE7ZDY Malli: 79Ristiviite: 6C492

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus4.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kohta (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 77 Auto Center Punch Alumiini 5/8 D x 5 L | AC9EUD 3G833 775 / 8 "5"€35.69
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 78 Auto Center Punch 5/8 D x 5 5/8 L | AC9EUE 3G835 785 / 8 "5.625 "€66.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 79 Automaattinen keskilävistys 0.5 D x 5 L
€47.28 / yksikkö