Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ VM755-PBM6 Kotelon painonappi 22mm 6reikä | AC2CXU 2HRW5

GENERAL ELECTRIC VM755-PBM6 Kotelon painonappi 22mm 6reikä

Varastossa
Tuote: AC2CXU Malli: VM755-PBM6Ristiviite: 2HRW5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämetallikotelo
VäriHarmaa
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys4.72 "
Korkeus6.65 "
Reiän koko22mm
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
NEMA-luokitus4X
Kolumnien numerot2
Reikien lukumäärä6
TyyppiNappi
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8538908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReiän kokoReikien lukumääräLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ VM433-PBS1 -kotelon painonappi 30 mm 1reikä | AC2CXK 2HRV6 VM433-PBS13.31 "4.02 "30mm12.84 "€96.32
YLEINEN SÄHKÖ VM733-PBS2 -kotelon painonappi 30 mm 2reikä | AC2CXL 2HRV7 VM733-PBS23.31 "6.38 "30mm22.84 "€108.83
YLEINEN SÄHKÖ VM933-PBS3 -kotelon painonappi 30 mm 3reikä AC2CXM 2HRV8 VM933-PBS33.31 "8.74 "30mm32.84 "€123.86
YLEINEN SÄHKÖ VM775-PBS4 Kotelon painonappi 30mm 4reikä | AC2CXN 2HRV9 VM775-PBS44.72 "6.65 "30mm46.65 "€131.95
YLEINEN SÄHKÖ VM433-PBM1 Kotelon painonappi 22mm 1reikä | AC2CXP 2HRW1 VM433-PBM13.31 "4.02 "22mm12.84 "€85.10
YLEINEN SÄHKÖ VM533-PBM2 Kotelon painonappi 22mm 2reikä | AC2CXQ 2HRW2 VM533-PBM22.72 "4.69 "22mm22.72 "€98.81
YLEINEN SÄHKÖ VM733-PBM3 Kotelon painonappi 22mm 3reikä | AC2CXR 2HRW3 VM733-PBM33.31 "6.38 "22mm32.84 "€104.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC VM755-PBM6 Kotelon painonappi 22mm 6reikä
€126.46 / yksikkö