YLEINEN SÄHKÖ TQD22175WL-johdonsuojakatkaisija - 175 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8WLW

GENERAL ELECTRIC TQD22175WL-johdonsuojakatkaisija 175 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v kautta

Tuote: AG8WLW Malli: TQD22175WL
€162.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiTQD
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

General Electric TQD22175WL katkaisija katkaisee virran ylikuormituksen tai oikosulkujen sattuessa, mikä estää laitteiden vaurioitumisen ja mahdollisen palovaaran. Tämä katkaisija on välttämätön sähköjärjestelmien eheyden ylläpitämiseksi, seisokkien vähentämiseksi ja sähköonnettomuuksien riskin minimoimiseksi. Sen luotettavuus ja monipuolisuus tekevät niistä sähköasennuksien peruselementin.

Ominaisuudet:

  • General Electric TQD22175WL -katkaisijassa on valettu kotelorakenne kestävyyden ja tehokkaan sähköeristyksen takaamiseksi.
  • Siinä on pikavalmistusmekanismi, joka minimoi valokaaren käytön aikana, säilyttää koskettimien eheyden ja parantaa turvallisuutta estämällä vaurioita.
  • Tämä katkaisija ilmaisee laukaisua ja on varustettu laukaisuvapaalla mekanismilla laukaisua varten oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteissa, vaikka käyttökahva pysyisi ON-asennossa, mikä lisää luotettavuutta.
  • Tässä katkaisijassa on UL-listatut korvakkeet kupari- tai alumiinikaapelille, mikä varmistaa suoraviivaisen johdotuksen ja yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa.
  • Siinä on kaarikourut valokaarien sammuttamiseen, mikä lisää turvallisuutta käytön aikana.
  • Tässä katkaisijassa on varmistustekniikka, ja siinä on hopeaseoksiset koskettimet, jotka optimoivat sähkönjohtavuuden ja minimoivat pistesyöpymisen ja palamisen pidentääkseen koskettimien käyttöikää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on todentamistekniikka ja miten se parantaa tämän katkaisijan suorituskykyä?

A. Verifier-tekniikka simuloi mekaanisesti ylivirtalaukaisua erillisten nivelten kautta, joita ei ohjata on-off-kahvalla. Se parantaa luotettavuutta tarjoamalla ylimääräisen suojakerroksen sähkövikoja vastaan.

K. Kuinka nollataan General Electric TQD22175WL -virtakatkaisija sen lauenttua?

V. Kyllä, nollaa katkaisin siirtämällä kahva äärimmäiseen OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ TQD22100WL-johdonsuojakatkaisija 100 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8WLT TQD22100WL10 kAIC @ 240 V100A2€162.18
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD22125WL-johdonsuojakatkaisija 125 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8WLU TQD22125WL10 kAIC @ 240 V125A2€162.18
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD22150WL-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v kautta | AG8WLV TQD22150WL10 kAIC @ 240 V150A2€162.18
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD22200WL Katkaisija, Syöttö, 200 A, 240 VAC | AG8WLX TQD22200WL10 kAIC @ 240 V200A2€1,546.36
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD22225WL-johdonsuojakatkaisija 225 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v kautta | AG8WLY TQD22225WL10 kAIC @ 240 V225A2€162.18
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TQD32100WL-katkaisija Syöttö 100 ampeerin välityksellä 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8WMD TQD32100WL10 kAIC @ 240 V100A3€366.55
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD32125WL-johdonsuojakatkaisija 125 ampeerin 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8WMF TQD32125WL10 kAIC @ 240 V125A3€366.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQD22175WL-johdonsuojakatkaisija 175 ampeerin 240vac 2p 10kaic @ 240v kautta
€162.18 / yksikkö