YLEINEN SÄHKÖ TQC2110WL Muottikotelo, Q-linja, 2-napainen, 10A, 240VAC | CE6KKB

GENERAL ELECTRIC TQC2110WL-valettu kotelovirtakatkaisin, Q-linja, 2-napainen, 10A, 240VAC

Tuote: CE6KKB Malli: TQC2110WL
€43.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria5
KehystyyppiTHQC
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE TQC2110WL Q-Line valettu katkaisija, joka on ihanteellinen suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelukohteissa
    • Ihanteellinen käytettäväksi PowerMark-katkaisijan kuormituskeskusten kanssa
    • Sisältää läpivientiliitännät turvallisen liitännän ja kuorman puoleiset napaliittimet helpottamaan johdotusta ja poistamaan löysät liitännät
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että välittömät laukaisutoiminnot, jotka reagoivat välittömästi vakaviin oikosulkuihin välttäen laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQC1115GF Molded Case Circuit Breaker, 15A, 10kAIC 120V, 1P | CE6KJG THQC1115GF151120-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQC1115GFT Molded Case Circuit Breaker, 15A, 10kAIC 120V, 1-vaihe | CE6KJH THQC1115GFT151120€151.33
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQC1120GFT Molded Case Circuit Breaker, 20A, 10kAIC 120V, 1 napa | CE6KJJ THQC1120GFT201120€151.33
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQC1130GFT Molded Case Circuit Breaker, 30A, 10kAIC 120V, 1-vaihe | CE6KJK THQC1130GFT301120€151.33
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQC21100WL Molded Case -virtakatkaisija, 100A, 120 / 240V, 10kAIC @ 240V | CE6KJL THQC21100WL1002240€104.50
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQC2115WL Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, 10kAIC 240V | CE6KJM THQC2115WL152240€36.88
YLEINEN SÄHKÖ THQC2120WL Muottikotelo, 20A, 120 / 240V, 10kAIC 240V | CE6KJN THQC2120WL202240€44.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQC2110WL-valettu kotelovirtakatkaisin, Q-linja, 2-napainen, 10A, 240VAC
€43.11 / yksikkö