YLEINEN SÄHKÖ TKMA836Y800 Katkaisija Syöttö 800 A 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WJN

GENERAL ELECTRIC TKMA836Y800-johdonsuojakatkaisija 800 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v

Tuote: AG8WJN Malli: TKMA836Y800
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus30 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiTKM
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)38.23
Laivan pituus (cm)12.83
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ TKM3F Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 1200 A, 600 VAC | AG8WHK TKM3F1200A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKM836F000 Katkaisija, Pultti, 800 A, 600 VAC | AG8WHL TKM836F000800A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA30600WL-johdonsuojakatkaisija 600 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHM TKMA30600WL600A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA30700WL-katkaisija Syöttö 700 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHN TKMA30700WL700A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA30800WL-johdonsuojakatkaisija 800 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHP TKMA30800WL800A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA31000WL-johdonsuojakatkaisija 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHQ TKMA31000WL1000A€9,110.35
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TKMA31200WL-katkaisija Syöttö 1200 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHR TKMA31200WL1200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TKMA836Y800-johdonsuojakatkaisija 800 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v