GENERAL ELECTRIC TJD424350 Molded Case Circuit Breaker, 350A, 22kAIC at 240VAC | CE6KPM

GENERAL ELECTRIC TJD424350 Valettu kotelon katkaisija, 350A, 22 kAIC 240 VAC

Tuote: CE6KPM Malli: TJD424350
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria350
KehystyyppiTJD
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE TJD424350 -katkaisija, joka on suunniteltu estämään ylikuormitus- ja oikosulkuvaarat
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, jota ei voida vaihtaa keskenään pitkän ja välittömän laukaisutoiminnon tarjoamiseksi
    • Syöttö -liitäntä varmistaa asennuksen helppouden ja vähentää huoltoseisokkeja
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit integroituna pieneen tilaan
    • UL hyväksytty

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJD424350 Valettu kotelon katkaisija, 350A, 22 kAIC 240 VAC