Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQP115 Kytke virrankatkaisin Thqp 15 A 120 VAC 1 P 10 KAIC @ 120 V | AG8WCM

GENERAL ELECTRIC THQP115 Plug In Katkaisija Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v

Varastossa
Tuote: AG8WCM Malli: THQP115

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria15A
KehystyyppiTHQP
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMin. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQP120-pistotulppa-katkaisija 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014AWG1-0.5 "€9.02
YLEINEN SÄHKÖ THQP220-pistotulppa-katkaisija 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014AWG2-1"€26.31
YLEINEN SÄHKÖ THQP230-pistotulppa-katkaisija 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308AWG2-1"€26.31
YLEINEN SÄHKÖ THQP125 Kytke virrankatkaisin Thqp 25 A 120 VAC 1 P 10 KAIC @ 120 V | AG8WCN THQP12525A-1120V-€12.24
YLEINEN SÄHKÖINEN THQP150-pistorasiakytkin, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-€9.02
YLEINEN SÄHKÖ THQP215 Kytke virrankatkaisin Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€26.31
YLEINEN SÄHKÖ THQP225 Kytke virrankatkaisin Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€27.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP115 Plug In Katkaisija Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v
€9.02 / yksikkö