YLEINEN SÄHKÖ TEY280-katkaisija 2-napainen 80a Tey 277 / 480v | AC9PRM 3HXE5

GENERAL ELECTRIC TEY280-katkaisija 2-napainen 80a Tey 277 / 480v

Varastossa
Tuote: AC9PRM Malli: TEY280Ristiviite: 3HXE5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
ILMA @ 120 VAC14kA
ILMA @ 240 VAC14kA
ILMA @ 277 VAC14kA
ILMA @ 480 VAC14kA
Ampeeria80
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.06 "
Kehyksen kokoTEY
Pituus5.25 "
Maks. AIR-luokitus14kA
Maks. Langan koko1/0 AWG
Min. Langan koko4AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyysHinta
GENERAL ELECTRIC TEY1100 -katkaisija 1-napainen 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY 11004AWG277 VAC1001Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€215.45
GENERAL ELECTRIC TEY115 -katkaisija 1-napainen 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY 11514AWG277 VAC151Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY120 -katkaisija 1-napainen 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY 12014AWG277 VAC201Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 -katkaisija 1-napainen 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY 12514AWG277 VAC251Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€122.49
GENERAL ELECTRIC TEY130 -katkaisija 1-napainen 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY 13014AWG277 VAC301Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 -katkaisija 1-napainen 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY 13510AWG277 VAC351Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€122.49
GENERAL ELECTRIC TEY140 -katkaisija 1-napainen 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY 14010AWG277 VAC401Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€127.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY280-katkaisija 2-napainen 80a Tey 277 / 480v
€362.17 / yksikkö