General Electric TEC36150 katkaisija estää virtapiirin vaurioitumisen liiallisesta virrasta (ylikuormituksesta) tai oikosulkuista liitetyissä pistorasioissa, haarapiireissä, moottoreissa ja LVI-/HVAR-yksiköissä. Tämän muotoillun kotelon katkaisijan teho on 150 A ja jännite 600 VAC / 250 VDC.
Ominaisuudet:
- General Electric TEC36150 katkaisija tarjoaa oikosulku- ja ylikuormitussuojan teollisuuskoneille ja sähköpiireille.
- Siinä on magneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa välittömän virranrajoitussuojan.
- Siinä on Feed-thru-kiinnitys, joka varmistaa nopean ja sujuvan asennuksen.
- Tämä katkaisija on varustettu linja- ja kuormanpuoleisilla liittimillä turvallisen yhteyden muodostamiseksi rajoitetussa tilassa.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat tämän General Electric TEC36150 -katkaisijan eri keskeytysluokitukset?
V. Tämän General Electric TEC36150 -katkaisijan enimmäiskestoarvo on 10 kA 480 VAC:n tulolla.
K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen tämän General Electric TEC36150 -katkaisijan käyttöä?
A.
- Pidä katkaisijaa ympäröivä alue puhtaana käyttämällä koteloa. Poista pöly, lika, rasva, kosteus, vieraat epäpuhtaudet tai kaikki turvallisuusriskit katkaisijaalueen läheltä.
- Tarkista, että yksikön mekaaniset nivelet, kuten viputoimilaite, pääsevät liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikkö päälle ja pois useita kertoja.
- Paina valinnaista laukaisupainiketta yksikön pohjassa testataksesi katkaisijan mekaanisesti.
- Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia, värimuutoksia tai merkkejä ylikuumenemisesta. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
K. Mikä on tämän General Electric TEC36150 -katkaisijan nimellisjännite?
A. General Electric TEC36150 -katkaisija toimii hyvin 600 VAC:n ja 250 VDC:n jännitteellä.
K. Mikä on General Electric TEC36150 -katkaisijan ampeeriluku?
V. Tämän General Electricin katkaisijan ampeerimäärä on 150 A. Jos kuitenkin tarvitset katkaisijan, jolla on pienempi virtaluokitus, katso GE TEC26007 ja TEC26003 katkaisijat, joiden virtaluokat ovat 3A ja 7A, vastaavasti.
K. Kuinka huoltan tätä General Electric TEC36150 -katkaisijaa?
A.
- Tarkista säännöllisesti vaurioiden, ylikuumenemisen, löystyneiden liitäntöjen tai likaantumien varalta.
- Pidä katkaisija ja sen ympäristö puhtaina suorituskykyongelmien välttämiseksi.
- Varmista säännöllisesti, että kaikki sähköliitännät ovat tiukkoja ylikuumenemisen estämiseksi.
- Käytä suositeltua voitelua liikkuviin osiin välttäen pölyn kertymistä.
- Testaa katkaisija kuormitettuna varmistaaksesi oikean toiminnan ja turvallisuuden.
- Kalibroi säädettävät laukaisuyksiköt varmistaaksesi tarkan virtasuojauksen.
- Tarkasta eristys sähkövikojen ja vaurioiden estämiseksi.
- Testaa suojalaitteiden, kuten releiden ja antureiden, toimivuutta.
- Käytä katkaisijaa määritetyissä ympäristöolosuhteissa.
- Pidä varastossa suositeltuja varaosia oikea-aikaista vaihtoa varten.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa General Electric TEC36150 -katkaisijaa?
A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat nimellisvirta- ja jännitearvot, keskeytyskyky, laukaisukäyrä, soveltuvuus ympäristöön ja yhteensopivuus muiden suojalaitteiden kanssa.