YLEINEN SÄHKÖ SKLL36AT1200 Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KBT

GENERAL ELECTRIC SKLL36AT1200 Valettu kotelon katkaisija, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V

Tuote: CE6KBT Malli: SKLL36AT1200
€11,288.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria1200
KehystyyppiSKLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SKLL36AT1200 -katkaisija, jota käytetään virranjakelujärjestelmissä sähköpiirin virittämiseksi ylikuormitustilanteissa
    • Varustettu vaihdettavalla RMS-laukaisulaitteella, jolla on pitkäaikainen, lyhytaikainen ja hetkellinen virranrajoitustoiminto
    • Soveltuu käänteiseen syöttöön
    • Bolt-on-muotoilu mahdollistaa asennuksen helppouden ja suojan tärinältä eliminoiden löysien liitosten riskin
    • UL-luetteloitu, CE-merkitty ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YLEINEN SÄHKÖ SKLL3608L3XX Pultti-kiinnityskatkaisija, 800A, 600V, 65kAIC 480V | CE6KBJ SKLL3608L3XXPulttikytkin-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLL3612L3XX Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 800A, Pultti On Style | CE6KBQ SKLL3612L3XXAutomaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLL3612L4XX Pultti-On Katkaisija, 600V, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KBR SKLL3612L4XXAutomaattivaroketta€12,269.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SKLL36AT1200 Valettu kotelon katkaisija, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V
€11,288.33 / yksikkö