Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ P9CPLGSD valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AG6VXB 49A769

GENERAL ELECTRIC P9CPLGSD-valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen

Varastossa
Tuote: AG6VXB Malli: P9CPLGSDRistiviite: 49A769

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKiillotettu Chrome
VäriKeltainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiLaajennettu painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9CPLGSD-valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen
€9.16 / yksikkö