Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC MB-W15 -kiinnitysteline, valkoinen, 15 asteen kulma. - 20 kpl pakkaus | AA2VBW 11C626

GENERAL ELECTRIC MB-W15 Asennusteline Valkoinen 15 asteen kulma.- Pakkaus 20

Varastossa
Tuote: AA2VBW Malli: MB-W15Ristiviite: 11C626

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Pituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC MB-W15 Asennusteline Valkoinen 15 asteen kulma.- Pakkaus 20
€4.82 /pakkaus