Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ JC-72 hyppyjohto 72 tuumaa | AA2VBV 11C625

GENERAL ELECTRIC JC-72 hyppyjohto 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VBV Malli: JC-72Ristiviite: 11C625

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyppyjohto
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
YLEINEN SÄHKÖ JC-12 hyppyjohto 12 tuumaa | AA2VBU 11C624 JC-1212ft.€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC JC-72 hyppyjohto 72 tuumaa
€22.77 / yksikkö