Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS28 -valopainike 22mm 1nc Punainen / punainen | AG6VKK 49A494

GENERAL ELECTRIC GE-PBS28 valaistu painonappi 22mm 1nc punainen / punainen

Varastossa
Tuote: AG6VKK Malli: GE-PBS28Ristiviite: 49A494

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 120 VAC
Kotelon materiaalivalox
IP-luokitus66
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiPunainen laajennettu painike ja punainen ohjauslamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusOperaattorin tyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS27 -valopainike 22mm 1no Vihreä / punainen | AG6VKJ 49A493 GE-PBS271NO10 A @ 240 VACVihreä huuhtelupainike ja punainen ohjauslamppu€287.48
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS29 -valopainike 22mm 1nc Punainen / punainen | AG6VKL 49A495 GE-PBS291NC10 A @ 240 VACPunainen laajennettu painike ja punainen ohjauslamppu€277.42
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS38 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen / vihreä | AG6VKW 49A505 GE-PBS381NO / 1NC10 A @ 120 VACPunainen ohjainvalo vihreällä huuhtelupainikkeella ja punainen jatkettuna€353.17
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS39 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen / vihreä | AG6VKX 49A506 GE-PBS391NO / 1NC10 A @ 240 VACPunainen ohjainvalo vihreällä huuhtelupainikkeella ja punainen jatkettuna€353.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS28 valaistu painonappi 22mm 1nc punainen / punainen
€277.42 / yksikkö