Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS13 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AG6VJU 49A479

GENERAL ELECTRIC GE-PBS13 valaistu painonappikäyttö 22mm punainen

Varastossa
Tuote: AG6VJU Malli: GE-PBS13Ristiviite: 49A479

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valonohjausasema
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 5 A @ 24 VDC
Syvyys3.61 "
Kotelon väriKerma
Kotelon materiaalivalox
PäämateriaaliMuovi
Korkeus4.36 "
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
NEMA-luokitus4X
Ohjainvalojen määrä1
Operaattorin väripunainen
VaihtolamputValmistaja Nro P9PLNVJR
ShapePyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiPunainen LED-merkkivalo
Jännite120 VAC
Leveys3.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jänniteOperaattorin väriVaihtolamputOperaattorin tyyppiJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS14 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AG6VJV 49A480 GE-PBS14240 VACpunainenValmistaja Nro P9PLNVNRPunainen LED-merkkivalo240 VAC€202.93
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS16 Valaistu painonappikäyttö 22mm vihreä | AG6VJX 49A482 GE-PBS16120 VACVihreäValmistaja Nro P9PLNVJVLED-vihreä pilottivalo120 VAC€202.93
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS17 Valaistu painonappikäyttö 22mm vihreä | AG6VJY 49A483 GE-PBS17240 VACVihreäValmistaja Nro P9PLNVNVLED-vihreä pilottivalo240 VAC€202.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS13 valaistu painonappikäyttö 22mm punainen
€202.93 / yksikkö