Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GE-ESSSK Emerncy-painike-asema avaimella | AF9FBY 29YK59

GENERAL ELECTRIC GE-ESSSK Emerncy-painikeasema avaimella

Varastossa
Tuote: AF9FBY Malli: GE-ESSSKRistiviite: 29YK59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaKäännä Vapauta
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 300 VDC
Syvyys4.25 "
Korkeus5"
AsennusSeinä
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q300
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiPainike avaimella
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536908030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiLeveysHinta
GENERAL ELECTRIC GE-ESCS Emerncy Push Button Station Punainen | AF9EYN 29YK54 GE-ESCS4.25 "5"12Painike sienipäällä3.5 "€215.95
YLEINEN SÄHKÖ GE-ESCSK Emerncy-painike-asema avaimella | AF9EYQ 29YK56 GE-ESCSK4.25 "5"12Sienen pää avaimella3.5 "€356.87
YLEINEN SÄHKÖ GE-ESNM Emerncy Push Button Station Punainen | AF9FBU 29YK51 GE-ESNM2.1 "2.83 "4XPainike sienipäällä2.83 "€172.59
GENERAL ELECTRIC GE-ESSS Emerncy Push Button Station Punainen | AF9FBW 29YK57 GE-ESSS4.25 "5"4XPainike sienipäällä3.5 "€326.39
YLEINEN SÄHKÖ GE-ESCA Emerncy-painonappiapunainen | AF9FBZ 29YK60 GE-ESCA2.95 "3.43 "4XPainike sienipäällä3.43 "€189.50
YLEINEN SÄHKÖ GE-ESCAK Emerncy-painike-asema avaimella | AF9FCB 29YK62 GE-ESCAK2.95 "3.43 "4XSienen pää avaimella3.43 "€329.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-ESSSK Emerncy-painikeasema avaimella
€495.97 / yksikkö