YLEINEN SÄHKÖ FBV16TE020RV Pultti-On Katkaisija, 1-vaihe, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JXF

GENERAL ELECTRIC FBV16TE020RV Pulttikytkin, 1-vaiheinen, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6JXF Malli: FBV16TE020RV
€703.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria20
KehystyyppiFB
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE FBV16TE020RV katkaisija, jota käytetään ryhmä- ja kytkintauluissa herkkien sähkökomponenttien suojaamiseen
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virtaa rajoittavan suojan ja irrottaa kaikki navat samanaikaisesti ylikuormituksen ja oikosulkujen aikana
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Kuorman puoleiset liittimet takaavat turvallisen yhteyden
    • UL ja IEC hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ FBN36TE020RV Pultti-on katkaisija, 3-napainen, 600V, 65kA 480V, 3-vaihe | CE6JWK FBN36TE020RV20Pulttikytkin3600€1,096.19
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FBH16TE020RV Molded Case Katkaisija, 20A, 600V, 277VAC, 1-vaihe | CE6JWL FBH16TE020RV20Pulttikytkin1277€908.31
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE015RV Record Plus Katkaisija, 100kA 480V, Pulttikiinnitys | CE6JWM FBH26TE015RV15Pulttikytkin2600€2,770.24
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE020RV Molded Case Katkaisija, 15A, 600V, Pulttiliitäntä | CE6JWN FBH26TE020RV20Pulttikytkin2600-
Tarjouspyyntö
YLEISTÄ SÄHKÖ FBH26TE025RV Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 2-napainen, 600V, 25A, 100kA 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Pulttikytkin2600€2,770.24
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE030RV Record Plus -virtakatkaisija, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Pulttikytkin2600-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FBH26TE035RV Molded Case Katkaisija, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Pulttikytkin2600€2,770.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV16TE020RV Pulttikytkin, 1-vaiheinen, lämpömagneettinen laukaisu
€703.98 / yksikkö