Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ EP103ULHC16-pienkatkaisija 16a C-käyrä 3p | AA2JCK 10K798

GENERAL ELECTRIC EP103ULHC16-pienkatkaisija 16a C-käyrä 3p

Varastossa
Tuote: AA2JCK Malli: EP103ULHC16Ristiviite: 10K798

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 125 VDC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 277 VAC10kA
ILMA @ 480 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC10kA
ILMA @ 600 VAC10kA
ILMA @ 65 VDC10kA
Ampeeria16
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus110 VDC
Syvyys2.75 "
Pituus4.56 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULHC16-pienkatkaisija 16a C-käyrä 3p
€95.30 / yksikkö