Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR104PXN1BP080 Selityslevy Suorakulmainen hidas nopeasti | AE8CMN 6CKN6

GENERAL ELECTRIC CR104PXN1BP080 Selitelevy Suorakulmainen hidas pois nopeasti

Varastossa
Tuote: AE8CMN Malli: CR104PXN1BP080Ristiviite: 6CKN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Korkeus1.98 "
Selite / taustaväriMusta / hopea
MateriaaliAlumiini
ShapeSuorakulmainen
Leveys1.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR104PXN1BP032 Selityslevy Suorakulmainen taaksepäin | AE8CLV 6CKK7 CR104PXN1BP032€0.95
YLEINEN SÄHKÖ CR104PXN1BP077 Selityslevy Suorakulmainen Auki Pois Sulje | AE8CMM 6CKN5 CR104PXN1BP077€1.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR104PXN1BP080 Selitelevy Suorakulmainen hidas pois nopeasti
€1.88 / yksikkö