Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC CR104PLG33R -pilottivalo täydellinen punainen hehkulamppu | AE8CKK 6CKG4

GENERAL ELECTRIC CR104PLG33R -pilottivalo täydellinen punainen hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AE8CKK Malli: CR104PLG33RRistiviite: 6CKG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu sinkitty painevalu
Väripunainen
IP-luokitus10
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC/DC
Lens MaterialMuovi
Linssifresnel
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Vaihtolamput4CVW2
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR104PLG33R -pilottivalo täydellinen punainen hehkulamppu
€66.74 / yksikkö