Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CL01A400T4 Kontaktori Iec 120vac 4p 12a | AD8RDJ 4LWK9

GENERAL ELECTRIC CL01A400T4 Kontaktori Iec 120vac 4p 12a

Varastossa
Tuote: AD8RDJ Malli: CL01A400T4Ristiviite: 4LWK9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake4NO
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys3.35 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen12
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät25
Korkeus1.77 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3/4
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 480 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
Napojen lukumäärä4
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL01A400T4 Kontaktori Iec 120vac 4p 12a
€58.92 / yksikkö