YLEISSÄHKÖ AB49B Panelboard Kotelo, 42 tilaa, 225 A ampeeria, 49.5 tuuman pituus, 32FV48/32FV69, 1 | CP6KZX 32FV79

GENERAL ELECTRIC AB49B-paneelikotelo, 42 tilaa, 225 A ampeeria, 49.5 tuuman pituus, 32FV48/32FV69, 1

Varastossa
Tuote: CP6KZX Malli: AB49BRistiviite: 32FV79

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YLEINEN ELECTRIC AB43BW paneelikotelo, 42 tilaa, 225 A, 43.5 tuuman pituus | CP6KZY 32FV84 AB43BW€26.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC AB49B-paneelikotelo, 42 tilaa, 225 A ampeeria, 49.5 tuuman pituus, 32FV48/32FV69, 1
€69.26 / yksikkö