Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ 546A301G053 Kontaktisarja Koko 1 4Napa mallille CR305 / CR306 | AC9PWE 3HXX7

GENERAL ELECTRIC 546A301G053-kontaktisarjan koko 1 4-napainen malleille CR305 / CR306

Varastossa
Tuote: AC9PWE Malli: 546A301G053Ristiviite: 3HXX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokontaktisarja
Yhteystiedot sarjaa kohti4
Aloittelijan koko1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystiedot sarjaa kohtiHinta
GENERAL ELECTRIC 546A300G002 -koskettimen koko 0 4Napa mallille CR305 / CR306 | AC9PWD 3HXX6 546A300G0024€253.43
YLEINEN SÄHKÖ 546A780G051 -koskettimen koko 2 3-napainen mallille CR305 / CR306 | AC9PWF 3HXX8 546A780G0513€576.50
YLEINEN SÄHKÖ 55-153677G002 Kontaktisarja Koko 3 3-napainen mallille CR305 / CR306 | AC9PWG 3HXX9 55-153677G0023€1,142.91
YLEINEN SÄHKÖ 55-153678G002 Kontaktisarjan koko 4 3-napainen mallille CR305 / CR306 | AC9PWH 3HXY1 55-153678G0023€2,074.84
YLEINEN SÄHKÖ 55-152313G009 Kontaktisarjan koko 00 4-napainen teräs | AE7UXX 6AMX1 55-152313G0094€152.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC 546A301G053-kontaktisarjan koko 1 4-napainen malleille CR305 / CR306
€378.76 / yksikkö