YLEINEN KAAPELI C3163.41.86 Ohjauskaapeli 18 Awg 4 johtinta | AA8NZK 19G590

GENERAL CABLE C3163.41.86 Ohjauskaapeli 18 Awg 4 johdinta

Varastossa
Tuote: AA8NZK Malli: C3163.41.86Ristiviite: 19G590

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,622.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiKalvosuoja
kapasitanssi47.0 pF / jalkaa
VäriLuonnollinen
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen paljas kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu
Takki väriLuonnollinen
Takin materiaalifluoropolymeeri
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725, 800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.178 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% alumiini / polyesterikalvo, 25% päällekkäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/26 eaa
Temp. alue-4 ja 167
Jännite150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräsuojausHinta
YLEINEN KAAPELI C3065.41.86 Ohjauskaapeli 18 Awg 6 Johdinta | AA8NYZ 19G571 C3065.41.86Ensiluokkainen, värikoodattu PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% alumiinia / polyesterikalvoa, 25% päällekkäisyyttä, vähintään; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€1,996.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C3163.41.86 Ohjauskaapeli 18 Awg 4 johdinta
€1,622.50 / yksikkö