YLEINEN KAAPELI C2524A.18.10 Ohjauskaapeli 20 Awg 2 johtinta 7/28 | AA8NYJ 19G554

GENERAL CABLE C2524A.18.10 Ohjauskaapeli 20 Awg 2 johdinta 7/28

Varastossa
Tuote: AA8NYJ Malli: C2524A.18.10Ristiviite: 19G554

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiKalvosuoja
kapasitanssi22.5 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko20AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu polyeteeni
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu polyeteeni
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.183 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
karilleajoa7/28
Temp. alue-4 ja 167
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-artikkeliKaapelin tyyppiVäriNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonsuojausKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
YLEINEN KAAPELI C1604.41.01 Ohjauskaapeli 16 Awg 4 Johdinta 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-PunosuojaMusta0.385 "4Suojattu80% tinattua kuparipunosta1000€3,858.66
YLEINEN KAAPELI C1606.41.01 Ohjauskaapeli 16 Awg 6 Johdinta 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-PunosuojaMusta0.385 "6Suojattu80% tinattua kuparipunosta1000€5,260.57
YLEINEN KAAPELI C2405A.41.10 Kaapeli 16 Awg 2 Johdinta 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800suojaamatonHarmaa0.26 "2suojaamaton-1000€1,163.27
YLEINEN KAAPELI C2410A.41.10 Kaapeli 12 Awg 2 Johdinta 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725suojaamatonHarmaa0.366 "2suojaamaton-1000€2,643.81
YLEINEN KAAPELI C2412A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 12 Johdinta 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800suojaamatonHarmaa0.401 "12suojaamaton-1000€3,298.90
YLEINEN KAAPELI C2420A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 5 Johdinta 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800suojaamatonHarmaa0.28 "5suojaamaton-1000€1,522.95
YLEINEN KAAPELI C2421A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 7 Johdinta 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800suojaamatonHarmaa0.309 "7suojaamaton-1000€2,259.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C2524A.18.10 Ohjauskaapeli 20 Awg 2 johdinta 7/28
€326.34 / yksikkö