YLEINEN KAAPELI C2514A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 2 johtinta 7/30 | AA8NYF 19G550

GENERAL CABLE C2514A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 2 johdinta 7/30

Varastossa
Tuote: AA8NYF Malli: C2514A.41.10Ristiviite: 19G550

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiKalvosuoja
kapasitanssi20.0 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu polyeteeni
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu polyeteeni
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.167 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/30
Temp. alue-4 ja 167
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0245
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-artikkeliKaapelin tyyppiVäriNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonsuojausKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
YLEINEN KAAPELI C1604.41.01 Ohjauskaapeli 16 Awg 4 Johdinta 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-PunosuojaMusta0.385 "4Suojattu80% tinattua kuparipunosta1000€4,038.85
YLEINEN KAAPELI C1606.41.01 Ohjauskaapeli 16 Awg 6 Johdinta 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-PunosuojaMusta0.385 "6Suojattu80% tinattua kuparipunosta1000€5,506.24
YLEINEN KAAPELI C2405A.41.10 Kaapeli 16 Awg 2 Johdinta 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800suojaamatonHarmaa0.26 "2suojaamaton-1000€1,174.08
YLEINEN KAAPELI C2410A.41.10 Kaapeli 12 Awg 2 Johdinta 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725suojaamatonHarmaa0.366 "2suojaamaton-1000€2,668.39
YLEINEN KAAPELI C2412A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 12 Johdinta 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800suojaamatonHarmaa0.401 "12suojaamaton-1000€3,452.96
YLEINEN KAAPELI C2420A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 5 Johdinta 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800suojaamatonHarmaa0.28 "5suojaamaton-1000€1,634.40
YLEINEN KAAPELI C2421A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 7 Johdinta 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800suojaamatonHarmaa0.309 "7suojaamaton-1000€2,424.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C2514A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 2 johdinta 7/30
€516.92 / yksikkö