Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN KAAPELI C2040A.21.01 Liitäntäjohto 20 Awg, musta, 1000 jalkaa AA8NXD 19G514

GENERAL CABLE C2040A.21.01 Kytkentäjohto 20 Awg Musta 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8NXD Malli: C2040A.21.01Ristiviite: 19G514

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikan liitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.07 "
Puolan pituus1000ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan väriMusta
Langan koko20AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569, CSA TR-64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
YLEINEN KAAPELI C2040A.21.03 Liitäntäjohto 20 Awg Punainen 1000 jalkaa | AA8NXE 19G515 C2040A.21.03punainen€225.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C2040A.21.01 Kytkentäjohto 20 Awg Musta 1000 jalkaa
€207.85 / yksikkö