YLEINEN KAAPELI C1353A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 2 johtinta 7/30 | AA8NWV 19G497

GENERAL CABLE C1353A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 2 johdinta 7/30

Varastossa
Tuote: AA8NWV Malli: C1353A.41.10Ristiviite: 19G497

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,066.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiYksilöllisesti suojattu
kapasitanssi25.0 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari, kierretyt parit
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu polypropeeni
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu polypropeeni
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.208 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausYksilöllisesti suojatut parit; 100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/30
Temp. alue-4 ja 176
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikarilleajoaKaapelin tyyppiJohtimen kokoTemp. alueJänniteEristysNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
YLEINEN KAAPELI C1352A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 4 johtinta 7/30 | AA8NWU 19G496 C1352A.41.107/30Yksilöllisesti suojattu22AWG-4 ja 176300Ensiluokkainen, värikoodattu polypropeeni0.16 "4 (2 paria)€779.49
YLEINEN KAAPELI C4191A.21.10 Ohjauskaapeli 24 Awg 1 Johtimet 7/32 | AA8PAB 19G613 C4191A.21.107/32Kalvosuoja24AWG-4 ja 221300 tai 600Ensiluokkainen, värikoodattu PVC0.148 "1€509.11
YLEINEN KAAPELI C6101A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 1 Johtimet 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30suojaamaton18AWG-4 ja 176300Ensiluokkainen, värikoodattu SR PVC0.206 "1€761.26
YLEINEN KAAPELI C6106A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 6 Johdinta 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30suojaamaton18AWG-4 ja 176300Ensiluokkainen, värikoodattu SR PVC0.445 "6€4,569.68
YLEINEN KAAPELI C6118A.41.10 Ohjauskaapeli 18 Awg 2 Johdinta 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30suojaamaton18AWG-4 ja 176300Ensiluokkainen, värikoodattu SR PVC0.32 "2€1,570.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C1353A.41.10 Ohjauskaapeli 22 Awg 2 johdinta 7/30
€1,066.16 / yksikkö