YLEINEN KAAPELI C0431A.41.10 Alustakaapeli 22 Awg 2 johtinta 7/30 | AA8NUM 19G420

GENERAL CABLE C0431A.41.10 Alustakaapeli 22 Awg 2 johdinta 7/30

Varastossa
Tuote: AA8NUM Malli: C0431A.41.10Ristiviite: 19G420

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu tehoalusta-kaapeli
Kaapelin tyyppisuojaamaton
kapasitanssi27.5 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725
Nimellinen ulkohalkaisija.0.19 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/30
Temp. alue-4 ja 221
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
YLEINEN KAAPELI C0432A.41.10 Lokerokaapeli 22 Awg 3 johtinta 7/30 | AA8NUN 19G421 C0432A.41.100.198 "3€621.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C0431A.41.10 Alustakaapeli 22 Awg 2 johdinta 7/30
€463.86 / yksikkö