GENERAC RG02224JNAX Automaattinen valmiustilageneraattori 22 LP/22 NGkW | AH8EPZ 38NF75

GENERAC RG02224JNAX automaattinen valmiustilageneraattori 22 LP/22 NGkW

Tuote: AH8EPZ Malli: RG02224JNAXRistiviite: 38NF75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,174.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen valmiustilageneraattori
12 VDC: n akkulaturiKyllä
Ampeeria66.0
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset26R, 525 CCA
CARB-yhteensopivaEi
Kotelon materiaaliAlumiini
Moottorin merkkiGENERAC
Moottorin kierrosluku1800
Moottorin koko2.4L
VikailmaisimetKyllä
Polttoaineen NPT-putkiliitäntä Sz.3 / 4 "
Bensatankin tilavuusJatkuva
PolttoainetyyppiNestemäinen propaani / maakaasu
Korkeus29 11 / 16 "
Hz60
kVA-luokitus28
kW22 LP / 22 NG
Pituus62 29 / 32 "
LP: n kulutus puolikkaalla kuormalla2.10 l / s
Min. Kaasupaine @ generaattori (WC: ssä)5 ja 14
Maakaasun kulutus puolikkaalla kuormalla190 kuutio. ft / tunti
Vaihe3
Power Factor1.0
Toista harjoitusjakso7 Days
Äänitason / a
Jännite120 / 240 VAC
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 412.3224
Laivan korkeus (cm)91.95
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)88.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö: Kyllä
    • Ajoajan tuntimittari: Kyllä
    • Moottorin jäähdytys: neste
    • Lohkolämmitin: valinnainen
    • Korkea lämpötila Hälytys: Kyllä
    • Matalan öljynpaineen hälytys: Kyllä
    • Alhaisen jäähdytysnestetason hälytys: Kyllä
    • Ylipyörän suojaus: Kyllä
    • Pääkatkaisija: Kyllä
    • Ylinopeussammutus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaCARB-yhteensopivaKorkeuskWPituusVaiheJänniteHinta
GENERAC RG02224ANAX automaattinen valmiusgeneraattori 22 LP / 22 NGkW | AH8EPX 38NF73 RG02224ANAX29 "92.0Ei29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,174.84
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RG02224GNAX -generaattorigeneraattori 22 LP / 22 NGkW | AH8EPY 38NF74 RG02224GNAX29 "76.0Ei29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,174.84
Tarjouspyyntö
GENERAC RG02515ANAX automaattinen valmiusgeneraattori 25 LP / 25 NGkW | AH8EQA 38NF76 RG02515ANAX29 "104.0Ei29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,742.53
Tarjouspyyntö
GENERAC RG02515GNAX automaattinen valmiusgeneraattori 25 LP / 25 NGkW | AH8EQB 38NF78 RG02515GNAX29 "87.0Ei29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,742.53
Tarjouspyyntö
GENERAC RG02515JNAX automaattinen valmiusgeneraattori 25 LP / 25 NGkW | AH8EQC 38NF80 RG02515JNAX29 "75.0Ei29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,742.53
Tarjouspyyntö
GENERAC RG02724GNAX automaattinen valmiusgeneraattori 27 LP / 25 NGkW | AH8EQE 38NF83 RG02724GNAX29 "94.0Ei29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€19,034.20
Tarjouspyyntö
GENERAC RG02724JNAX Automaattinen valmiustilageneraattori 27 LP / 25 NGkW | AH8EQF 38NF84 RG02724JNAX29 "81.0Ei29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€19,034.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RG02224JNAX automaattinen valmiustilageneraattori 22 LP/22 NGkW
€16,174.84 / yksikkö