Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAC 6517 polttoaineputket, ruostumatonta terästä, hopea | AF7GDP 20YR61

GENERAC 6517 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen polttoainelinjojen hopea

Varastossa
Tuote: AF7GDP Malli: 6517Ristiviite: 20YR61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistetut polttoaineletkut
VäriHopea
Mitat4 "L x 4" P x 24 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAC 6513 ruostumattomasta teräksestä valmistetut polttoaineletkut hopea | AF7GDN 20YR60 6513€338.64
GENERAC 6516 ruostumattomasta teräksestä valmistetut polttoainelinjat hopea | AF7GDQ 20YR62 6516€389.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 6517 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen polttoainelinjojen hopea
€338.64 / yksikkö