Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAC 5651 Base Plug Kit Käyttö 5518 5883-87 | AC4GCJ 2ZNX9

GENERAC 5651 Peruspistokesarjan käyttö 5518 5883-87:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC4GCJ Malli: 5651Ristiviite: 2ZNX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjapistokesarja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 5651 Peruspistokesarjan käyttö 5518 5883-87:n kanssa
€51.50 / yksikkö