Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMTOR 557FR-R Lumbar Escape System Laukku Pbi / kevlar | AF6KNZ 19TJ59

GEMTOR 557FR-R Lumbar Escape System -laukku Pbi/kevlar

Varastossa
Tuote: AF6KNZ Malli: 557FR-RRistiviite: 19TJ59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLannerangan pakoputkisto
VäriMusta
Korkeus9"
Pituus18 "
MateriaaliPBI / Kevlar
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4202224030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
GEMTOR 557C-L Lumbar Escape System -laukku Cordura musta | AF6KNW 19TJ56 557C-LCordura€406.50
GEMTOR 557C-R Lumbar Escape System Laukku Cordura Musta | AF6KNX 19TJ57 557C-RCordura€406.50
GEMTOR 557FR-L ristiselän pakoputkisto Pbi / kevlar | AF6KNY 19TJ58 557FR-LPBI / Kevlar€516.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR 557FR-R Lumbar Escape System -laukku Pbi/kevlar
€516.39 / yksikkö