Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT M103005 Nopeusmittari / summain Elektroninen | AB2KBN 1MEW7

GEMS SENSORS M103005 Nopeusmittari/summain Elektroninen

Varastossa
Tuote: AB2KBN Malli: M103005Ristiviite: 1MEW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeusmittari / summain
Connector TypePaneelikiinnitys
Syvyys1.5 "
näyttö12 mm: n Supertwist-LCD-näyttö
Näytä numerot8 / Yhteensä, 5 / Hinta
Näyttöalue0.0001-99.9999
Syöttöalue10K nopea PNP tai neliöaalto, 30 matalaa nopeutta NPN tai kosketussulku, 45usec nopea, 12msek matala nopeus
NEMA-luokitus4
Virta vaaditaanMukana 3 V: n akku
Todellinen RMSEi
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS M103005 Nopeusmittari/summain Elektroninen
€405.57 / yksikkö