Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FS-926 26944 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WNU 1ALU1

GEMS SENSORS FS-926 26944 Nestevirtauskytkin Mäntä Spdt 20va

Varastossa
Tuote: AA8WNU Malli: FS-926 26944Ristiviite: 1ALU1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus20VA
Virtausnopeus300 cmXNUMX / min
MateriaaliMessinki, polysulfoni, SS, Viton, epoksi
Maks. Ympäristön lämpötila225 F
Maks. Nesteen lämpötila.225 F
Max. Paine1000 psi
Min. Ympäristön lämpötila-20 F.
Min. Nesteen lämpötila.-20 F.
Suositeltava suodatus (mikronia)50
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVirtausnopeusMateriaaliMaks. Nesteen lämpötila.Hinta
GEMS-ANTURIT FS-926 26938 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WLV 1ALJ5 FS-926 26938Messinki50 cmXNUMX / minMessinki, polysulfoni, SS, Viton, epoksi225 F€604.68
GEMS-ANTURIT FS-926 26939 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WLW 1ALJ6 FS-926 26939Messinki100 cmXNUMX / minMessinki, polysulfoni, SS, Viton, epoksi225 F€588.14
GEMS-ANTURIT FS-926 26941 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WLX 1ALJ7 FS-926 26941Messinki150 cmXNUMX / minMessinki, polysulfoni, SS, Viton, epoksi225 F€616.01
GEMS-ANTURIT FS-926 26942 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WLY 1ALJ8 FS-926 26942Messinki200 cmXNUMX / minMessinki, polysulfoni, SS, Viton, epoksi225 F€588.14
GEMS-ANTURIT FS-926 26943 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WLZ 1ALJ9 FS-926 26943Messinki250 cmXNUMX / minMessinki, polysulfoni, SS, Viton, epoksi225 F€443.37
GEMS-ANTURIT FS-926 26951 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WNV 1ALU2 FS-926 26951Ruostumaton teräs50 cmXNUMX / minSS, Viton, epoksi300 F€986.30
GEMS-ANTURIT FS-926 26952 Nestevirtauskytkimen mäntä Spdt 20va | AA8WNW 1ALU3 FS-926 26952Ruostumaton teräs100 cmXNUMX / minSS, Viton, epoksi300 F€705.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FS-926 26944 Nestevirtauskytkin Mäntä Spdt 20va
€443.37 / yksikkö