Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 2833D -moottorin sylinterikansi 2-7 tuuman halkaisijalle AC4GFM 2ZPJ9

GEARWRENCH 2833D-moottorin sylinterin terä, jonka halkaisija on 2-7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GFM Malli: 2833DRistiviite: 2ZPJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin sylinteri hio
Pituus8"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8409999190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 2833D-moottorin sylinterin terä, jonka halkaisija on 2-7 tuumaa
€50.14 / yksikkö