Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Lineaarinen LED-lamppu, UL Type B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumen 1650 lm | CE9YGE 55XC97

GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Lineaarinen LED-lamppu, UL Type B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumen 1650 lm

Varastossa
Tuote: CE9YGE Malli: LED11BDT8/G4/840Ristiviite: 55XC97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-vaihtolamppu
Lampun halkaisija1"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lumens1650 lm
Nimellinen pituus4 ft
Kokonaispituus48 "
Säröillä kestäväEi
Jännite120 - 277 VAC
Watts11W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKokonaispituusJänniteWattsHinta
GE LIGHTING LED7DR20/850 120 LED-lamppu, keskiruuvi, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W€11.10
GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED-lamppu, keskiruuvi, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W€22.42
GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED-lamppu, keskikokoinen ruuvi, 300 lumenia | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W€2.56
GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED-lamppu, keskiruuvi, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650 1300/2155 XNUMX/XNUMX XNUMX lm5-3 / 8 "120 VAC19W€23.95
GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED-lamppu, 2-nastainen, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3 / 4 "12 VAC4.5W€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Lineaarinen LED-lamppu, UL Type B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumen 1650 lm
€16.43 / yksikkö