GE LIGHTING LED0.5C7 / C / CD2 led-lamppu C7 2700k pehmeä valkoinen - 2 kpl pakkaus | AA8AGH 16X202

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 led-lamppu C7 2700k pehmeä valkoinen - 2 kpl pakkaus

Tuote: AA8AGH Malli: LED0.5C7/C/CD2Ristiviite: 16X202

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25000
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija7 / 8 "
Polttimopesäpolykarbonaatti
LamputekniikkaLED
Värilämpötila.2700K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Sisällä ulkonasisä-
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun nimitysLED1 / C7W / C-CD2
Lampun halkaisija0.875 "
Lampun muotoC7
lampun tyyppiTylsä kärki
LED-vaihto10W INC / 3W CFL
Valon väriPehmeä valkoinen
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoC
Jännite120
Watts0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 led-lamppu C7 2700k pehmeä valkoinen - 2 kpl pakkaus