GE LIGHTING FSA48B011 Pistorasian sovitinpannu | AE2ELG 4WY27

GE LIGHTING FSA48B011 Socket Adapter Pan

Varastossa
Tuote: AE2ELG Malli: FSA48B011Ristiviite: 4WY27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut heijastimet
Refraktori / heijastimen materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pistorasia -adapteri, sisältää 8 lamppua (4100K 42W CFL, ei asennettu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING FSA48B011 Socket Adapter Pan
€73.24 / yksikkö