Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 6S6/3 hehkulamppu S6 6w | AA9NEL 1E924 / 11577

GE LIGHTING 6S6/3 Hehkulamppu S6 6w

Varastossa
Tuote: AA9NEL Malli: 6S6/3Ristiviite: 1E924 / 11577

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia23
Lampun nimitysQ235T4 / 3
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoS6
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens23
Maks. Kokonaispituus1.875 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusKodinkoneet
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 16938, Philips 234773

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeVärilämpötila.Hinta
GE LIGHTING 6S6-120V hehkulamppu S6 6w | AD9URT 4V442 / 11367 6S6-120V1.875 "59 "1500 hr.Kodinkoneet1206Kyntteliruuvi (E12)2800K-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 3S6/5 hehkulamppu S6 3w | AD9UVE 4V746 / 11098 3S6 / 51.875 "38.625 "3000 hr.Kodinkoneet1303Kyntteliruuvi (E12)2700K€7.04
GE LIGHTING 6S6-145V hehkulamppu S6 6w | AD9UVF 4V751 / 11372 6S6-145V1.875 "59 "1500 hr.Junat1456Kyntteliruuvi (E12)2700K€0.50
GE LIGHTING 6S6-155V hehkulamppu S6 6w | AD9UVG 4V753 / 11374 6S6-155V1.875 "59 "1500 hr.Junat1556Kyntteliruuvi (E12)2700K€5.41
GE LIGHTING 6S6DC-120V hehkulamppu S6 6w | AD9UVH 4V754 / 11592 6S6DC-120V1 13 / 16 "59 "1500 hr.Kodinkoneet1206Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)2700K€0.93
GE LIGHTING 6S6DC-130V hehkulamppu S6 6w | AD9UVJ 4V756 / 11594 6S6DC-130V1.875 "59 "1500 hr.Kodinkoneet1306Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)2700K€1.08
GE LIGHTING 6S6/7 hehkulamppu S6 6w | AD9UVL 4V759 / 11660 6S6 / 71 13 / 16 "59 "1500 hr.Kodinkoneet1206Väliruuvi (E17)2700K€0.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 6S6/3 Hehkulamppu S6 6w
€11.80 / yksikkö