Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 60MB pienoislamppu T2 1/2 60v | AB9TET 2F059

GE LIGHTING 60MB pienoislamppu T2 1/2 60v

Varastossa
Tuote: AB9TET Malli: 60MBRistiviite: 2F059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Alkuperäinen lumenia1
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero60MB
Jännite60
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäValon väriLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoEnsisijainen sovellusHinta
GE LIGHTING 6839 Miniatyyri Hehkulamppu T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatyyri-T50.875 "16,000 hr.Poista valinta-0.36 "TLentokone-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 1612 -pienoislamppu 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyyri-S1000 hr.1000 hr.-1262"SOsoitin€0.77
GE LIGHTING 1196 -miniatyyrihehkulamppu 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatyyri-RP300 hr.300 hr.Valkoinen6282.25 "RPVarmuuskopiointi, kulma€1.25
GE LIGHTING 1308 -miniatyyrihehkulamppu 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyyri-B2000 hr.2000 hr.-161.75 "BLentokone€0.91
GE LIGHTING 53 Miniatyyrilamppu 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyyri-G-1000 hr.--0.94 "GYleinen tarkoitus€0.12
GE LIGHTING 210 -pienoislamppu B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyyri-B100 hr.100 hr.Valkoinen151.75 "Bväline€0.49
GE LIGHTING 88 -pienoislamppu 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyyri-S300 hr.300 hr.-1882"SOsoitin€0.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 60MB pienoislamppu T2 1/2 60v
€0.53 / yksikkö