Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 40A15CA / W / CF-CD2 -hehkulamppu A15 40w - 2 kpl pakkaus | AC3NWW 2VAD1

GE LIGHTING 40A15CA/W/CF-CD2 hehkulamppu A15 40w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3NWW Malli: 40A15CA/W/CF-CD2Ristiviite: 2VAD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija1-7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2600K
Alkuperäinen lumenia230
Lampun nimitys40A15 / CA / W / CF
Lampun halkaisija1.875 "
Lampun viimeistelyPehmeä valkoinen
Lampun muotoA15
lampun tyyppiMuoto
Lumens230
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusKattotuulettimet
Karkea palveluKyllä
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tärinänkestävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 40A15CA/W/CF-CD2 hehkulamppu A15 40w - 2 kpl pakkaus
€1.93 / yksikkö