GE LIGHTING 25BC Incandescent Light Bulb B10 25w | AA9NCG 1E339 / 15787

GE LIGHTING 25BC hehkulamppu B10 25w

Tuote: AA9NCG Malli: 25BCRistiviite: 1E339 / 15787

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2250 hr.
Keskimääräinen elämä2250 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia280
Lampun nimitys25BC / H / CD2
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoB10
lampun tyyppiTylsä kärki
Lumens280
Maks. Kokonaispituus3.75 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovelluskattokruunut
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8539228030
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25BC hehkulamppu B10 25w